Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANSELL 80-100 päällystetyt käsineet S sininen / harmaa PR | AD8FTV 4JY11

ANSELL 80-100 Pinnoitetut käsineet S Sininen/harmaa PR

Varastossa
Tuote: AD8FTV Malli: 80-100Ristiviite: 4JY11

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPäällystetyt käsineet
ANSI / ISEA-hankaustaso4
ANSI / ISEA-leikkaustaso1
ANSI / ISEA-puhkaisutaso3
Pinnoitteen peittoPalmu
Päällystyskuvioitu
PäällystysmateriaaliLuonnonkumilateksi
VäriSininen / harmaa
LäimäysNeuloa ranne
Pituus9 5/4 "- 11"
Liner-materiaaliPolyesteri / puuvilla
KokoS
Ehdotettu käyttöympäristöKuiva / kevyt öljy
Peukalon tyyliPäällystetty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.081
Laivan korkeus (cm)24.13
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi4015191050
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
ANSELL 80-100 päällystetyt käsineet M sininen / harmaa PR | AD8FTW 4JY12 80-100M€6.35
ANSELL 80-100 päällystetyt käsineet L Sininen / Harmaa PR | AD8FTX 4JY13 80-100L€6.35
ANSELL 80-100 päällystetyt käsineet XL Sininen / Harmaa PR | AD8FTY 4JY14 80-100XL€6.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANSELL 80-100 Pinnoitetut käsineet S Sininen/harmaa PR
€6.35 / yksikkö