Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANSELL 74-048 Leikkaa kestävä käsine harmaa käännettävä M | AC6UQC 36J081

ANSELL 74-048 viiltokäsine, harmaa, kääntyvä M

Varastossa
Tuote: AC6UQC Malli: 74-048Ristiviite: 36J081

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeikkauskestävä hansikas
KulumiskestäväKyllä
ANSI-hankaussyklit4195
ANSI Leikatut grammat3625
ANSI / ISEA-hankaustaso4
ANSI / ISEA-leikkaustaso5
Päällystysmateriaalipäällystämätön
VäriHarmaa
LäimäysNeuloa
LeikkauskestäväKyllä
Mitata10
KäsiMolempikätinen
Pituus10 "
LävistyskestäväEi
KokoM
Ehdotettu käyttöympäristöKuivaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)27.18
Laivan leveys (cm)14.99
HS-koodi6116999530
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPituusKokoHinta
ANSELL 74-048 Viiltosuojakäsine Harmaa Käännettävä XS | AC6UQA 36J079 74-048Harmaa8.5 "XS€24.66
ANSELL 74-048 Viiltokäsine Harmaa Käännettävä S | AC6UQB 36J080 74-048Harmaa9.25 "S€24.66
ANSELL 74-048 Viiltokäsine Harmaa Käännettävä L | AC6UQD 36J082 74-048Harmaa10.25 "L€24.66
ANSELL 74-048 Leikkaa kestävä hansikas harmaa käännettävä XL | AC6UQE 36J083 74-048Harmaa11 "XL€24.66
ANSELL 74-048 Viiltokäsine Valkoinen Käännettävä XS | AC6UQM 36J102 74-048Valkoinen8.5 "XS€24.66
ANSELL 74-048 Viiltokäsine Valkoinen Käännettävä S | AC6UQN 36J103 74-048Valkoinen9.25 "S€24.66
ANSELL 74-048 Leikkaamaton käsine Valkoinen Käännettävä M | AC6UQP 36J104 74-048Valkoinen10 "M€24.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANSELL 74-048 viiltokäsine, harmaa, kääntyvä M
€24.66 / yksikkö