Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANSELL 70-765 Leikkaamattomat käsineet, vihreä 2XL PR | AC2DZW 2JBE1

ANSELL 70-765 Viiltoa kestävät käsineet Vihreä 2XL PR

Varastossa
Tuote: AC2DZW Malli: 70-765Ristiviite: 2JBE1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€40.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeikkaa vastustuskykyiset käsineet
KulumiskestäväKyllä
ANSI / ISEA-hankaustaso5
ANSI / ISEA-leikkaustaso4
ANSI / ISEA-puhkaisutaso4
PäällystysmateriaaliNahka
VäriVihreä
LäimäysNeuloa
LeikkausGunn
LeikkauskestäväKyllä
SormityyliKoko
Mitata10
Pituus9"
Liner-materiaaliKevlar (oik.)
LävistyskestäväKyllä
Koko11
Ehdotettu käyttöympäristöKuivaa
Peukalon tyyliSuoraan

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.16
Laivan korkeus (cm)21.84
Laivan pituus (cm)27.43
Laivan leveys (cm)13.46
HS-koodi6116105530
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
ANSELL 70-765 Viiltosuojakäsineet Vihreä M PR | AC2DZT 2JBD7 70-7658€40.95
ANSELL 70-765 Leikkaamattomat käsineet, vihreä L PR | AC2DZU 2JBD8 70-7659€40.95
ANSELL 70-765 Leikkaamattomat käsineet Green XL PR | AC2DZV 2JBD9 70-76510€40.95
ANSELL 70-765 Leikkaamattomat käsineet, vihreä / tan 7 Pr | AG2ACB 30ZC49 70-7657€40.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANSELL 70-765 Viiltoa kestävät käsineet Vihreä 2XL PR
€40.95 / yksikkö