Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANSELL 66-700 painetestisarja TE | AH7QTN 36Y774

ANSELL 66-700 painetestisarja TE

Varastossa
Tuote: AH7QTN Malli: 66-700Ristiviite: 36Y774

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,082.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPainetestaussarja TE
VäriMusta
Mitat16 W x 12 L x 4 "H

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.15
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)30.48
AlkuperämaaLT

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANSELL 66-700 painetestisarja TE
€1,082.46 / yksikkö