Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANSELL 58-335 Kemikaaleja kestävät käsineet 31mil Koko 10 PR | AF7DHN 20WT25

ANSELL 58-335 Kemikaaleja kestävät käsineet 31mil Koko 10 PR

Varastossa
Tuote: AF7DHN Malli: 58-335Ristiviite: 20WT25

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKemikaaleja kestävät käsineet
VäriTummanvihreä
Läimäyskujanjuoksu
Suorittaa loppuunnitriili
Pituus15 "
Liner-materiaalinitriili
MateriaaliAquaDri (R) -nitriilivaahtovuori
Koko10
Tuettu / ei tuettutukematon
Paksuus31 milj.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.14
Laivan korkeus (cm)38.1
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi4015190002

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: AquaDri (R) -nitriilivaahtomuovivuori, timanttipalmakahva

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
ANSELL 58-335 Kemikaaleja kestävät käsineet 31mil Koko 7 PR | AF7DHK 20WT22 58-3357€13.90
ANSELL 58-335 Kemikaaleja kestävät käsineet 31mil Koko 8 PR | AF7DHL 20WT23 58-3358€13.90
ANSELL 58-335 kemikaaleja kestävät käsineet 31mil koko 9 PR | AF7DHM 20WT24 58-3359€13.90
ANSELL 58-335 kemikaalinkestävät käsineet 31mil koko 11 PR | AF7DHP 20WT26 58-33511€13.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANSELL 58-335 Kemikaaleja kestävät käsineet 31mil Koko 10 PR
€13.90 / yksikkö