Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANSELL 58-330 kemikaalinkestävät hansikkaat 26mil koko 7 PR | AF7DHE 20WT17

ANSELL 58-330 Kemikaaleja kestävät käsineet 26mil Koko 7 PR

Varastossa
Tuote: AF7DHE Malli: 58-330Ristiviite: 20WT17

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKemikaaleja kestävät käsineet
VäriMeren vihreä
LäimäysSuoraan
Suorittaa loppuunnitriili
Pituus12 "
Liner-materiaalinitriili
MateriaaliAquaDri (R) -nitriilivaahtovuori
Koko7
Tuettu / ei tuettutukematon
Paksuus26 milj.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.072
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi4015190002

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: AquaDri (R) -nitriilivaahtomuovivuori, timanttipalmakahva

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLäimäysKokoHinta
ANSELL 58-330 kemikaalinkestävät käsineet 26mil koko 8 PR | AF7DHF 20WT18 58-330Suoraan8€9.99
ANSELL 58-330 kemikaaleja kestävät käsineet 26mil koko 9 PR | AF7DHG 20WT19 58-330kujanjuoksu9€9.99
ANSELL 58-330 kemikaalinkestävät hansikkaat 26mil koko 10 PR | AF7DHH 20WT20 58-330kujanjuoksu10€9.99
ANSELL 58-330 kemikaalinkestävät käsineet 26mil koko 11 PR | AF7DHJ 20WT21 58-330kujanjuoksu11€9.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANSELL 58-330 Kemikaaleja kestävät käsineet 26mil Koko 7 PR
€9.99 / yksikkö