Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANSELL 56-300 Esiliina Keltainen 48 Tuuman Pituus Yleinen | AD2NKH 3RYR4

ANSELL 56-300 ruokalappuessu keltainen, 48 tuuman pituus yleiskäyttöinen

Varastossa
Tuote: AD2NKH Malli: 56-300Ristiviite: 3RYR4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€27.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräbib Essu
SulkemistyyppiTies
VäriKeltainen
VäriperheKeltaiset
Pituus48 "
MateriaaliPVC / polyesteri
Taskut0
Sauman tyyliommeltu
KokoYleismaailmallinen
Leveys35 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.477
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)34.93
Laivan leveys (cm)22.23
HS-koodi3926209010
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
ANSELL 56-300 Esiliina Esiliina Keltainen 45 tuuman pituus | AD2NKG 3RYR3 56-30045 "€26.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANSELL 56-300 ruokalappuessu keltainen, 48 tuuman pituus yleiskäyttöinen
€27.67 / yksikkö