Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANSELL 40-105 Päällystetyt käsineet Koko 9 Sininen/Harmaa PR | AD9JFL 4T410

ANSELL 40-105 Pinnoitetut käsineet Koko 9 Sininen/harmaa PR

Varastossa
Tuote: AD9JFL Malli: 40-105Ristiviite: 4T410

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPäällystetyt käsineet
ANSI / ISEA-hankaustaso3
ANSI / ISEA-leikkaustaso1
Pinnoitteen peittoKoko
Päällystysvaahdotettu
Päällystysmateriaalinitriili
VäriSininen / harmaa
LäimäysLiuku päälle
Liner-materiaaliinterlock
Koko9
Ehdotettu käyttöympäristööljyinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)17.27
Laivan pituus (cm)26.92
Laivan leveys (cm)12.95
HS-koodi4015191050
AlkuperämaaLK

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
ANSELL 40-105 päällystetyt käsineet Koko 8 Sininen / Harmaa PR | AC8HTM 3AF58 40-1058€10.09
ANSELL 40-105 päällystetyt käsineet Koko 8-1 / 2 Sininen / Harmaa PR | AD6UBJ 4AJ20 40-1058.5€10.09
ANSELL 40-105 päällystetyt käsineet Koko 10 Sininen / Harmaa PR | AD8DVD 4JF67 40-10510€10.09
ANSELL 40-105 päällystetyt käsineet Koko 7 Sininen PR | AE3BGF 5AW36 40-1057€10.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANSELL 40-105 Pinnoitetut käsineet Koko 9 Sininen/harmaa PR
€10.09 / yksikkö