Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANSELL 37-155 Kemikaaleja kestävä hansikas 15 mil koko 8 1 pari | AD9JFV 4T420

ANSELL 37-155 Kemikaaleja kestävä käsine 15 mil Koko 8 1 pari

Varastossa
Tuote: AD9JFV Malli: 37-155Ristiviite: 4T420

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKemikaaleja kestävät käsineet
VäriVihreä
LäimäysSuoraan
Suorittaa loppuunTasoita
Pituus13 "
Liner-materiaalivuoriton
Materiaalinitriili
Koko8
Tuettu / ei tuettutukematon
Paksuus15 milj.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)36.83
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi4015191050
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
ANSELL 37-155 Kemikaaleja kestävä hansikas 15 mil koko 7 1 pari | AD2JQL 3PXG9 37-1557€4.59
ANSELL 37-155 Kemikaaleja kestävä käsine 15 mil koko 9 1 pari | AD9JFW 4T421 37-1559€4.59
ANSELL 37-155 Kemikaaleja kestävä hansikas 15 mil Koko 10 1 pari | AD9JFX 4T422 37-15510€4.59
ANSELL 37-155 Kemikaaleja kestävä hansikas 15 mil koko 11 1 pari | AE3BGG 5AW52 37-15511€4.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANSELL 37-155 Kemikaaleja kestävä käsine 15 mil Koko 8 1 pari
€4.59 / yksikkö