Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANSELL 32-125 kangaskäsineet nitriili 7 sininen PR | AD9JFF 4T405

ANSELL 32-125 Canvas Käsineet Nitriili 7 Sininen PR

Varastossa
Tuote: AD9JFF Malli: 32-125Ristiviite: 4T405

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRei'itetyt nitriilikäsineet
Pinnoitteen peittoKoko
Päällystysmateriaalinitriili
Värisininen
LäimäysLiuku päälle
LeikkausClute
Kankaan paino8 oz.
Pituus8 "- 9"
Liner-materiaaliPuuvillalukitus
MateriaaliNitriilikyllästetty kangas
KokoS
Peukalon tyyliSuoraan

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)12.07
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi4015191050
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräKokoHinta
ANSELL 32-125 kangaskäsineet nitriili 10 sininen PR | AC8HZK 3AJ73 32-125Kangas käsineetXL€5.95
ANSELL 32-125 kangaskäsineet nitriili 9 sininen PR | AD9JFE 4T404 32-125Rei'itetyt nitriilikäsineetL€5.95
ANSELL 32-125 kangaskäsineet nitriili 7-1 / 2 Ble PR | AD9JFG 4T406 32-125Rei'itetyt nitriilikäsineetS / M€5.95
ANSELL 32-125 kangaskäsineet nitriili 8 sininen PR | AE7TFX 6AG27 32-125Kangas käsineetM€5.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANSELL 32-125 Canvas Käsineet Nitriili 7 Sininen PR
€5.95 / yksikkö