Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANSELL 28-360 CutResistant -käsine nitriilivaahto 10 tai Pr | AC6UPH 36J053

ANSELL 28-360 CutResistant Glove Nitriilivaahto 10 tai Pr

Varastossa
Tuote: AC6UPH Malli: 28-360Ristiviite: 36J053

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€29.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeikkaa vastustuskykyiset käsineet
ANSI / ISEA-hankaustaso4
ANSI / ISEA-leikkaustaso2
ANSI / ISEA-puhkaisutaso3
Päällystysvaahto
Päällystysmateriaalinitriili
VäriPoltettu oranssi
LäimäysTurvallisuus
LeikkauskestäväKyllä
Liner-materiaaliKevlar / puuvillasekoite
Koko10
Ehdotettu käyttöympäristööljyinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)19.05
Laivan pituus (cm)30.23
Laivan leveys (cm)13.72
HS-koodi6116106500
AlkuperämaaLK

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
ANSELL 28-360 Viiltosuojakäsine Nitriilivaahto 8 tai Pr | AC6UPF 36J051 28-3608€29.10
ANSELL 28-360 Leikkauskestävä hansikas nitriilivaahto 9 tai Pr | AC6UPG 36J052 28-3609€29.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANSELL 28-360 CutResistant Glove Nitriilivaahto 10 tai Pr
€29.10 / yksikkö