Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANSELL 27-607 Pinnoitetut hanskat 10/ XL Valkoinen/Vihreä PR | AD9JFK 4T409

ANSELL 27-607 Päällystetyt käsineet 10/ XL valkoinen/vihreä PR

Varastossa
Tuote: AD9JFK Malli: 27-607Ristiviite: 4T409

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPäällystetyt käsineet
ANSI / ISEA-hankaustaso4
ANSI / ISEA-leikkaustaso1
ANSI / ISEA-puhkaisutaso3
Pinnoitteen peittoPalmu
Päällystyskuvioitu
Päällystysmateriaalinitriili
VäriValkoinen / Vihreä
LäimäysTurvallisuus
Liner-materiaaliPuuvilla
KokoXL
Ehdotettu käyttöympäristöKuivaa
Peukalon tyylisiipi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.11
Laivan korkeus (cm)17.53
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)14.99
HS-koodi4015191050
AlkuperämaaLK

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
ANSELL 27-607 päällystetyt käsineet 8 / M sininen PR | AD2JQA 3PXF2 27-607M€7.88
ANSELL 27-607 Päällystetyt käsineet 9/L Sininen PR | AD2JQB 3PXF3 27-607L€7.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANSELL 27-607 Päällystetyt käsineet 10/ XL valkoinen/vihreä PR
€7.88 / yksikkö