Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANSELL 11-927 Leikkaamattomat käsineet Harmaa / Musta 8 PR | AF6VHC 20KJ52

ANSELL 11-927 Viiltosuojakäsineet Harmaa/Musta 8 PR

Varastossa
Tuote: AF6VHC Malli: 11-927Ristiviite: 20KJ52

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€29.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeikkaa vastustuskykyiset käsineet
KulumiskestäväKyllä
ANSI Leikatut grammatSuurempi kuin 557
ANSI Punktio NewtonitSuurempi kuin 150
ANSI / ISEA-hankaustaso4
ANSI / ISEA-leikkaustaso2
ANSI / ISEA-puhkaisutaso5
TaustamateriaaliHPPE / Nylon
Pinnoitteen peittoPalm / sormet
PäällystysHieman karkea
Päällystysmateriaalinitriili
VäriHarmaa / musta
LäimäysNeuloa
LeikkauskestäväKyllä
SormimateriaaliNitriilidippi, Ansell Grip (TM) -tekniikka
SormityyliKoko
Mitata15
KäsiOikea vasen
Liner-materiaaliHarmaa HPPE, nailonpunottu vuori
PalmumateriaaliNitriilidippi, Ansell Grip (TM) -tekniikka
LävistyskestäväKyllä
Koko8
Ehdotettu käyttöympäristööljyinen
Peukalon tyyliSuoraan
PainoKeskikokoinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0855
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)29.21
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi6116105520

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLäimäysKokoHinta
ANSELL 11-927 Leikkaamattomat käsineet Harmaa / Musta 6 PR | AF6VHA 20KJ50 11-927Joustava neule6€29.98
ANSELL 11-927 Leikkaamattomat käsineet Harmaa / Musta 7 PR | AF6VHB 20KJ51 11-927Neuloa7€29.98
ANSELL 11-927 Leikkaamattomat käsineet Harmaa / Musta 9 PR | AF6VHD 20KJ53 11-927Neuloa9€29.98
ANSELL 11-927 Viiltosuojakäsineet harmaa/musta 10 PR | AF6VHE 20KJ54 11-927Neuloa10€29.98
ANSELL 11-927 Leikkaamattomat käsineet Harmaa / Musta 11 PR | AF6VHF 20KJ55 11-927Neuloa11€29.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANSELL 11-927 Viiltosuojakäsineet Harmaa/Musta 8 PR
€29.98 / yksikkö