Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANSELL 11-840 pinnoitetut hanskat nitriili hopea 9 PR | AF6VGX 20KJ47

ANSELL 11-840 Pinnoitetut käsineet Nitriili Hopea 9 PR

Varastossa
Tuote: AF6VGX Malli: 11-840Ristiviite: 20KJ47

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPäällystetyt käsineet
ANSI Leikatut grammatSuurempi kuin 350
ANSI / ISEA-hankaustaso5
ANSI / ISEA-leikkaustaso1
ANSI / ISEA-puhkaisutaso3
Pinnoitteen peittoPalmu
PäällystysKarkea
Päällystysmateriaalinitriili
VäriHopea
LäimäysNeuloa
Mitata15
Pituus9.25 "
Liner-materiaaliNylon / spandex
Koko9
Ehdotettu käyttöympäristöKuiva / kevyt öljy
Peukalon tyylisiipi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.036
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)40.64
HS-koodi6116105520

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKokoHinta
ANSELL 11-840 pinnoitetut hanskat nitriili hopea 6 PR | AF6VGU 20KJ44 11-8408"6€8.10
ANSELL 11-840 pinnoitetut hanskat nitriili hopea 7 PR | AF6VGV 20KJ45 11-8408.25 "7€8.10
ANSELL 11-840 pinnoitetut hanskat nitriili hopea 8 PR | AF6VGW 20KJ46 11-8408.25 "8€8.10
ANSELL 11-840 pinnoitetut hanskat nitriili hopea 10 PR | AF6VGY 20KJ48 11-8409.75 "10€8.10
ANSELL 11-840 päällystetyt hansikkaat nitriili hopea 11 PR | AF6VGZ 20KJ49 11-8409.75 "11€8.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANSELL 11-840 Pinnoitetut käsineet Nitriili Hopea 9 PR
€8.10 / yksikkö