Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANSELL 11-735 Leikkaamattomat käsineet 9-1 / 2 tuuman pituus 8 PR | AH9NBL 40LJ85

ANSELL 11-735 viiltoa kestävät käsineet 9-1/2 tuumaa pituus 8 PR

Varastossa
Tuote: AH9NBL Malli: 11-735Ristiviite: 40LJ85

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeikkaa vastustuskykyiset käsineet
KulumiskestäväKyllä
ANSI-hankaussyklit29,902
ANSI Leikatut grammat1587
ANSI Punktio Newtonit126
ANSI / ISEA-hankaustaso6
ANSI / ISEA-leikkaustaso4
ANSI / ISEA-puhkaisutaso3
Pinnoitteen peittoPalm ja sormet
PäällystysTasoita
Päällystysmateriaalipolyuretaani
VäriMusta, valkoinen
LäimäysNeuloa
LeikkausGunn
SormimateriaaliHPPE, nailon, lasikuitu, elastaani, PU
SormityyliKoko
Mitata10
RystyspehmustemateriaaliEi eristetty
Pituus9.5 "
Liner-materiaaliHPPE
Palmumateriaalipolyuretaani
LävistyskestäväKyllä
Koko8
OmpelemismateriaaliPolyesteri
Ehdotettu käyttöympäristöKuiva, kevyt öljy ja öljyinen
Peukalon tyyliKoko

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0544
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)11.94
Laivan leveys (cm)5.08
AlkuperämaaKR

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Käsinetyyli: Vasen ja Oikea

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKokoHinta
ANSELL 11-735 Leikkaamattomat käsineet, pituus 10-1 / 4 tuumaa PR | AH9NAJ 40LJ60 11-73510.25 "10€22.01
ANSELL 11-735 Leikkaamattomat käsineet 9-1 / 4 tuuman pituus 7 PR | AH9NAQ 40LJ66 11-7359.25 "7€22.01
ANSELL 11-735 Leikkaamattomat käsineet 8-1 / 2 tuuman pituus 6 PR | AH9NAT 40LJ68 11-7358.5 "6€22.01
ANSELL 11-735 Leikkaamattomat käsineet 10-1 / 2 tuuman pituus 11 PR | AH9NAZ 40LJ74 11-73510.5 "11€22.01
ANSELL 11-735 Leikkaamattomat käsineet 10 tuuman pituus 9 PR | AH9NBJ 40LJ83 11-73510 "9€22.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANSELL 11-735 viiltoa kestävät käsineet 9-1/2 tuumaa pituus 8 PR
€22.01 / yksikkö