Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANSELL 11-501 Leikkauksenkestävät Käsineet Sininen xS PR | AE3AFN 5AE99

ANSELL 11-501 Viiltosuojakäsineet Sininen xS PR

Varastossa
Tuote: AE3AFN Malli: 11-501Ristiviite: 5AE99

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€30.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeikkaa vastustuskykyiset käsineet
KulumiskestäväKyllä
ANSI / ISEA-hankaustaso3
ANSI / ISEA-leikkaustaso4
ANSI / ISEA-puhkaisutaso3
Pinnoitteen peittoPalmu
PäällystysTasoita
Päällystysmateriaalinitriili
Värisininen
LäimäysNeuloa
LeikkausClute
LeikkauskestäväKyllä
SormityyliKoko
Liner-materiaaliKevlar (oik.)
LävistyskestäväKyllä
KokoXS
Ehdotettu käyttöympäristöKuiva / kevyt öljy
Peukalon tyyliSuoraan

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi6116105530
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKokoHinta
ANSELL 11-501 Leikkauksenkestävät Käsineet Keltainen Vihreällä 2XL PR | AA9ULW 1FEW7 11-501Keltainen / vihreä2XL€30.96
ANSELL 11-501 viiltokäsineet keltainen, vihreä S PR | AE3AZX 5AJ10 11-501Keltainen / vihreäS€30.96
ANSELL 11-501 viiltokäsineet Sininen M PR | AE3AZY 5AJ11 11-501sininenM€30.96
ANSELL 11-501 Leikkauksenkestävät Käsineet Sininen L PR | AE3AZZ 5AJ12 11-501sininenL€30.96
ANSELL 11-501 viiltokäsineet Sininen XL PR | AE3BAA 5AJ13 11-501sininenXL€30.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANSELL 11-501 Viiltosuojakäsineet Sininen xS PR
€30.96 / yksikkö