Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANSELL 11-100 Antistaattiset käsineet xS Nitrile PR | AC9RHV 3JFP3

ANSELL 11-100 Antistaattiset käsineet xS Nitrile PR

Varastossa
Tuote: AC9RHV Malli: 11-100Ristiviite: 3JFP3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAntistaattiset käsineet
Pinnoitteen peittoPalmu
Päällystysmateriaalinitriili
VäriHarmaa / valkoinen
LäimäysValssattu
Liner-materiaaliX-staattinen (R) -lanka
Materiaalinitriili
KokoXS

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.036
Laivan korkeus (cm)0.2
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi4015195000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
ANSELL 11-100 Antistaattiset käsineet M Palm Nitrile PR | AC9RHW 3JFP4 11-100M€18.69
ANSELL 11-100 Antistaattiset käsineet XL Foamed PR | AD2DJF 3NGY2 11-100XL€18.69
ANSELL 11-100 Antistaattiset käsineet L harmaa/valkoinen PR | AF3QYK 8CAW1 11-100L€18.69
ANSELL 11-100 Antistaattiset käsineet S x Staattinen (R) lanka PR | AF6CQA 9WRN3 11-100S€18.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANSELL 11-100 Antistaattiset käsineet xS Nitrile PR
€18.69 / yksikkö