Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANDERSON POWER PRODUCTS 6800G2 Liitin Johto/kaapeli | AC8LGU 3BY22

ANDERSON POWER PRODUCTS 6800G2 Liitin johto/kaapeli

Varastossa
Tuote: AC8LGU Malli: 6800G2Ristiviite: 3BY22

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirtapistoke
Ampeeria120
VäriHarmaa
YhteystiedotHopeoitu elektrolyyttikupari
ToimintoKierrä yhtä liitintä 180 astetta muodostaaksesi yhteyden toiseen
Materiaalipolykarbonaatti
TyyppiKaksi napaa
Langan koko (AWG)4

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.08
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)5.84
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi8536908085
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kaapelikaivon syvyys (tuumaa) (0.75)
    • Ristiviittaus SMH: hen (SY6330G4)
    • Maks. Lanka Dia. (Tuumaa) (0.298)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaVäriHinta
ANDERSON POWER PRODUCTS 6319 Liitin Johto / kaapeli AC8LGR 3BY20 631950Harmaa€9.49
ANDERSON POWER PRODUCTS 6331G1 Liitin Lanka / kaapeli AC8LGT 3BY21 6331G150punainen€8.86
ANDERSON POWER PRODUCTS 6325G1 Liitin Lanka / kaapeli AC8LGV 3BY23 6325G1175Harmaa€17.99
ANDERSON POWER PRODUCTS 6326G1 Liitin Johto / kaapeli AC8LGW 3BY24 6326G1175sininen€14.42
ANDERSON POWER PRODUCTS 6329G1 Liitin Johto / kaapeli AC8LGX 3BY25 6329G1175punainen€14.61
ANDERSON POWER PRODUCTS 6320G1 Liitin Johto / kaapeli AC8LGY 3BY26 6320G1350Harmaa€42.58
ANDERSON POWER PRODUCTS 6321G1 Liitin Johto/kaapeli | AC8LGZ 3BY27 6321G1350sininen€30.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANDERSON POWER PRODUCTS 6800G2 Liitin johto/kaapeli
€17.13 / yksikkö