ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 82104-12 Union Brass 250 3/4 Inch Fnpt | AE2BBU 4WEU9

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 82104-12 Union Brass 250 3/4 tuuman Fnpt

Tuote: AE2BBU Malli: 82104-12Ristiviite: 4WEU9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiitto
Rungon materiaaliMessinki
luokka250
Yhteyden tyyppiFNPT
Pituus2.625 "
Max. Paine400 psi
Dia ulkopuolella.1"
Putken koko3 / 4 "
Temp. alue0 astetta 400 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)6.1
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi7412200045
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusDia ulkopuolella.Putken kokoHinta
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 82104-04 Union Brass 250 1/4 Inch Fnpt | AE2BBQ 4WEU6 82104-041.625 "1 / 2 "1 / 4 "€58.72
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 82104-06 Union Brass 250 3/8 Inch Fnpt | AE2BBR 4WEU7 82104-061 29 / 32 "5 / 8 "3 / 8 "-
Tarjouspyyntö
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 82104-08 Union Brass 250 1/2 Inch Fnpt | AE2BBT 4WEU8 82104-082.25 "3 / 4 "1 / 2 "-
Tarjouspyyntö
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 82104-16 Union Brass 250 1 Inch Fnpt | AE2BBV 4WEV1 82104-163"1.375 "1"€30.52
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 82104-20 Union Brass 250 1-1/4 Inch Fnpt | AE2BBW 4WEV2 82104-203.5 "1.625 "1.25 "-
Tarjouspyyntö
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 82104-24 Union Brass 250 1-1/2 Inch Fnpt | AE2BBX 4WEV3 82104-243.875 "1.875 "1.5 "-
Tarjouspyyntö
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 82104-32 Union Brass 250 2 Inch Fnpt | AE2BBY 4WEV4 82104-324.5 "2.375 "2"-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 82104-12 Union Brass 250 3/4 tuuman Fnpt