ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 81300-02 Pipe Nipple 1/8 tuumaa x Sulje Mnpt Messinki | AC3KQA 2UEP4

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 81300-02 Putken nippa 1/8 tuumaa x Close Mnpt messinki

Tuote: AC3KQA Malli: 81300-02Ristiviite: 2UEP4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutkenippa
YhteysMNPT
Pituuslähellä
MateriaaliKromattu messinki
Putken koko1 / 8 "
Paine125 psi
Aikataulu40
Temp. alue65 - 250 astetta F
TyyppiPutki, sopiva, nänni, kierteitetyt molemmat päät

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)2.03
Laivan leveys (cm)0.76
HS-koodi7412200045
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusPutken kokoHinta
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 81300-0215 ​​Pipe Nipple 1/8 tuumaa 1 1/2 tuumaa pituus Mnpt messinki | AC3KQB 2UEP5 81300-02151.5 "1 / 8 "-
Tarjouspyyntö
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 81300-0220 Pipe Nipple 1/8 tuumaa 2 tuumaa pituus Mnpt messinki | AC3KQC 2UEP6 81300-02202"1 / 8 "-
Tarjouspyyntö
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 81300-0230 Putken nippa 1/8 tuumaa 3 tuumaa pituus Mnpt messinki | AC3KQD 2UEP7 81300-02303"1 / 8 "-
Tarjouspyyntö
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 81300-0235 Putken nippa 1/8 tuumaa 3 1/2 tuumaa pituus Mnpt messinki | AC3KQE 2UEP8 81300-02353.5 "1 / 8 "-
Tarjouspyyntö
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 81300-0240 Pipe Nipple 1/8 tuumaa 4 tuumaa pituus Mnpt messinki | AC3KQF 2UEP9 81300-02404"1 / 8 "-
Tarjouspyyntö
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 81300-0245 Putken nippa 1/8 tuumaa 4 1/2 tuumaa pituus Mnpt messinki | AC3KQG 2UER1 81300-02454.5 "1 / 8 "-
Tarjouspyyntö
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 81300-0250 Pipe Nipple 1/8 tuumaa 5 tuumaa pituus Mnpt messinki | AC3KQH 2UER2 81300-02505"1 / 8 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 81300-02 Putken nippa 1/8 tuumaa x Close Mnpt messinki