Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706322-04 Hex Nipple Low Lead Messinki 1000 Psi | AF7FBV 20XP20

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706322-04 Hex Nipple Low Lead Messinki 1000 Psi

Varastossa
Tuote: AF7FBV Malli: 706322-04Ristiviite: 20XP20

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHex Nänni
Rungon materiaaliMatala lyijy messinki
Max. Paine1000 psi
Putken koko1 / 4 "
Temp. alue-65 - 250 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi7412200045

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. PainePutken kokoHinta
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706122-16 Hex Nipple Low Lead Messinki 600 Psi | AF7EZZ 20XN77 706122-16600 psi1"€80.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706322-04 Hex Nipple Low Lead Messinki 1000 Psi
€15.66 / yksikkö