Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706127-02 Tee Brass 1/8 In Mnpt x Fpt | AG6TBM 46M430

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706127-02 Tee Brass 1/8 In Mnpt x Fpt

Varastossa
Tuote: AG6TBM Malli: 706127-02Ristiviite: 46M430

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTii
Rungon materiaaliMessinki
Yhteyden tyyppiFNPT x MNPT x FNPT
Pituus1 13 / 64 "
Max. Paine1200 psi
Dia ulkopuolella.9 / 16 "
Putken koko1 / 8 "
Temp. alue-65 - 250 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.036
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)3.81
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7412200000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusDia ulkopuolella.Putken kokoHinta
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706127-08 Tee Brass 1/2 Inch Mnpt x Fpt | AG6TBK 46M428 706127-081 13 / 64 "1"1 / 2 "€105.71
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706127-04 Tee Brass 1/4 Inch Mnpt x Fpt | AG6TBL 46M429 706127-041 45 / 64 "11 / 16 "1 / 4 "€36.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706127-02 Tee Brass 1/8 In Mnpt x Fpt
€20.42 / yksikkö