Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706125-02 Hex Plug Low Lead Messinki 1000 Psi | AF7FAA 20XN78

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706125-02 Hex Plug Low Lead Messinki 1000 Psi

Varastossa
Tuote: AF7FAA Malli: 706125-02Ristiviite: 20XN78

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHex-pistoke
Rungon materiaaliMatala lyijy messinki
Max. Paine1000 psi
Putken koko1 / 8 "
Temp. alue-65 - 250 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.063
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi7412200045

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. PainePutken kokoHinta
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706125-04 Hex Plug Low Lead Messinki 1000 Psi | AF7FAB 20XN79 706125-041000 psi1 / 4 "€7.13
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706125-06 Hex Plug Low Lead Messinki 1000 Psi | AF7FAC 20XN80 706125-061000 psi3 / 8 "€9.32
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706125-08 Hex Plug Low Lead Messinki 750 Psi | AF7FAD 20XN81 706125-08750 psi1 / 2 "€13.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706125-02 Hex Plug Low Lead Messinki 1000 Psi
€4.12 / yksikkö