Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706121-06 Hex Head Plug Messinki 3/8 In. | AG6TCB 46M446

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706121-06 Kuusiokolotulppa messinkiä 3/8 tuumaa.

Varastossa
Tuote: AG6TCB Malli: 706121-06Ristiviite: 46M446

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokanta
Rungon materiaaliMessinki
Yhteyden tyyppiMNPT
Kuusiokoko11 / 16 "
Pituus51 / 64 "
Max. Paine1200 psi
Dia ulkopuolella.45 / 64 "
Putken koko3 / 8 "
Temp. alue-65 - 250 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)1.78
Laivan leveys (cm)1.78
HS-koodi7412200000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKuusiokokoPituusDia ulkopuolella.Putken kokoHinta
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706121-12 Hex Head Plug Messinki 3/4 tuumaa | AD6NVF 46M444 706121-121-1 / 16 "1"1-7 / 64 "3 / 4 "€17.92
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706121-08 Hex Head Plug Messinki 1/2 tuumaa. | AG6TCA 46M445 706121-087 / 8 "29 / 32 "29 / 32 "1 / 2 "€9.16
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706121-04 Hex Head Plug Messinki 1/4 tuumaa. | AG6TCC 46M447 706121-049 / 16 "39 / 64 "5 / 8 "1 / 4 "€3.36
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706121-02 Hex Head Plug Messinki 1/8 tuumaa. | AG6TCD 46M448 706121-027 / 16 "39 / 64 "7 / 16 "1 / 8 "€2.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706121-06 Kuusiokolotulppa messinkiä 3/8 tuumaa.
€5.93 / yksikkö