Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706113-0432 Nipple 1/4 tuuman Mnpt Low Lead Messinki | AG6TDC 46M473

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706113-0432 Nippa 1/4 tuuman Mnpt matalalyijyinen messinki

Varastossa
Tuote: AG6TDC Malli: 706113-0432Ristiviite: 46M473

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNänni
YhteysMNPT
Pituus2"
MateriaaliMatala lyijy messinki
Dia ulkopuolella.1 / 2 "
Putken koko1 / 4 "
Paine1200 PSI
Aikataulu40
Temp. alue-65 - 250 astetta F
TyyppiPutki, sopiva, nänni, kierteitetyt molemmat päät

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)1.78
HS-koodi7412200000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706113-0424 Nippa 1/4 tuumaa Mnpt Low Lead Messinki | AG6TDD 46M474 706113-04241.5 "€5.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706113-0432 Nippa 1/4 tuuman Mnpt matalalyijyinen messinki
€7.22 / yksikkö