Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 704018-10 taottu mutteri 45 astetta matalalyijyinen messinki 5/8 tuumaa. | AG6TFK 46M531

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 704018-10 Taottu mutteri 45 asteen matalalyijyinen messinki 5/8 tuumaa.

Varastossa
Tuote: AG6TFK Malli: 704018-10Ristiviite: 46M531

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTaottu mutteri
Rungon materiaaliMatala lyijy messinki
Yhteyden tyyppiNainen leimahtaa
Leveän langan koko7 / 8-14
Flare-tyyppi45 Tutkinnot
Kuusiokoko1-1 / 16 "
Max. Paine650 psi
Temp. alue-65 - 250 astetta F
Putken koko5 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0495
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)3.81
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7412200000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveän langan kokoKuusiokokoMax. PainePutken kokoHinta
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 704018-06 taottu mutteri 45 astetta matalalyijyinen messinki 3/8 tuumaa | AD6NVP 46M533 704018-065 / 8-1813 / 16 "1000 psi3 / 8 "€9.28
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 704018-08 Taottu mutteri 45 astetta matalalyijyinen messinki 1/2 tuumaa. | AG6TFL 46M532 704018-083 / 4-1615 / 16 "750 psi1 / 2 "€12.73
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 704018-04 taottu mutteri 45 astetta matalalyijyinen messinki 1/4 tuumaa. | AG6TFM 46M534 704018-047 / 16-205 / 8 "1400 psi1 / 4 "€6.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 704018-10 Taottu mutteri 45 asteen matalalyijyinen messinki 5/8 tuumaa.
€18.28 / yksikkö