Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700078-0602 Female Tee Low Lead Messinki 200 psi | AF7EWE 20XM89

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700078-0602 Naaras T-paita matalalyijyinen messinki 200 psi

Varastossa
Tuote: AF7EWE Malli: 700078-0602Ristiviite: 20XM89

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNainen Tee
PerusmateriaaliMessinki
Rungon materiaaliMatala lyijy messinki
Pakkauskierteen koko5/16-24 x 9/16-24
Max. Paine200 psi
Putken koko1 / 8 "
Temp. alue-65 - 250 astetta F
Putken koko3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi7412200045

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPakkauskierteen kokoMax. PainePutken kokoHinta
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700078-1002 Female Tee Low Lead Messinki 150 psi | AF7EWF 20XM90 700078-10025/16-24 x 13/16-18150 psi5 / 8 "€64.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700078-0602 Naaras T-paita matalalyijyinen messinki 200 psi
€28.53 / yksikkö