Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 6788 Tyhjennyshana Brass Mnpt 1/4 In | AB3WZP 1VPX5

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 6788 Tyhjennyshana Messinki Mnpt 1/4 In

Varastossa
Tuote: AB3WZP Malli: 6788Ristiviite: 1VPX5

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko
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
€7.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyhjennä kukko
Rungon materiaaliMessinki
Vartalo tyyliLinjassa
Kahva materiaaliTeräs
Kahvan tyyppisiipi
Kuusiokoko9 / 16 "
Max. Paine150 psi
Kokonaiskorkeus1 9 / 16 "
Putken koko1 / 4 "
Temp. alue-65 - 250 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7412200035
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Istuimen sijainti (ulkoinen)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVartalo tyyliKahvan tyyppiKuusiokokoLetku sisäpuolella Dia.KokonaiskorkeusPutken kokoHinta
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 130 Tyhjennyshana Messinki MNPT 1/8 In | AB3WZQ 1VPX6 130Linjassasiipi17 / 32 "-1.156 "1 / 8 "€12.44
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 140 Tyhjennyshana Messinki MNPT 1/4 In | AB3WZR 1VPX7 140Linjassasiipi5 / 8 "-1 5 / 16 "1 / 4 "€14.40
ANDERSON METALS OYJ PRODUCTS 230 Drain Cock Brass Mnpt 3/8 In | AB3WZT 1VPX9 230Linjassasiipi11 / 16 "-1 11 / 32 "3 / 8 "€18.06
ANDERSON METALS OYJ PRODUCTS 185 Tyhjennyshana Brass Mnpt 1/8 In | AB3WZU 1VPY1 185Pitkä linjasiipi7 / 16 "-1.75 "1 / 8 "€46.03
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 6783 Tyhjennyshana Brass Mnpt 1/8 In | AB3WZV 1VPY2 6783Linjassasiipi13 / 32 "-1.625 "1 / 8 "€17.61
ANDERSON METALS OYJ PRODUCTS 150 Tyhjennyshana Brass Mnpt 1/8 In | AB3WZW 1VPY3 150Kulmasiipi-5 / 16 "1.125 "1 / 8 "€17.93
ANDERSON METALS OYJ PRODUCTS 120 Tyhjennyshana Brass Mnpt 1/4 In | AB3WZX 1VPY4 120Kulmasiipi-3 / 8 "1.75 "1 / 4 "€24.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 6788 Tyhjennyshana Messinki Mnpt 1/4 In
€7.86 / yksikkö