Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 63NTAX6 Tube Insert Puristusteräs 3/8 tuuman putki | AH3PWD 32WG03

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 63NTAX6 Tube Insert Puristusteräs 3/8 tuuman putki

Varastossa
Tuote: AH3PWD Malli: 63NTAX6Ristiviite: 32WG03

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken sisäosa
Pituus0.64 "
MateriaaliTeräs
Dia ulkopuolella.1 / 4 "
Paine150
Temp. alue-65 - 250 astetta F
Putken koko3 / 8 "
TyyppiPuristus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)10.16
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusDia ulkopuolella.Putken kokoHinta
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 63NTAX10 Putken sisäosat Puristusteräs | AH3PWB 32WF99 63NTAX100.81 "1 / 2 "5 / 8 "€9.32
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 63NTAX12 Putkiliitin Puristusteräs 150 psi | AH3PWC 32WG01 63NTAX121.03 "9 / 16 "3 / 4 "€11.46
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 63NTAX8 Tube Insert Puristusteräs 1/2 tuuman putki | AH3PWE 32WG04 63NTAX80.81 "3 / 8 "1 / 2 "€1.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 63NTAX6 Tube Insert Puristusteräs 3/8 tuuman putki
€1.01 / yksikkö