Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 211280A Tyhjennyshana Teräs Mnpt x Letku 3/8 In | AB3WZZ 1VPY6

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 211280A Tyhjennyshana Teräs Mnpt x Letku 3/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB3WZZ Malli: 211280ARistiviite: 1VPY6

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€78.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyhjennä kukko
Rungon materiaaliTeräs
Vartalo tyyliKulma
Yhteyden tyyppiMNPT x letku
Kahva materiaaliTeräs
Kahvan tyyppisiipi
Kuusiokoko11 / 16 "
Letku sisäpuolella Dia.5 / 8 "
Max. Paine150 psi
Kokonaiskorkeus2.875 "
Putken koko3 / 8 "
Temp. alue-65 - 250 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7412200035
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Istuimen sijainti (sisäinen)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 211273A Tyhjennyshana Teräs Mnpt x Letku 3/8 In | AB3WZY 1VPY5 211273A€81.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 211280A Tyhjennyshana Teräs Mnpt x Letku 3/8 tuumaa
€78.25 / yksikkö