Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 1470X4X4 naaraspuolinen kyynärpääpuristusmessinki 1/4 tuuman putki | AH3PXY 32WG57

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 1470X4X4 naaras kyynärpään puristusmessinki 1/4 tuuman putki

Varastossa
Tuote: AH3PXY Malli: 1470X4X4Ristiviite: 32WG57

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€65.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNainen kyynärpää
YhteysPakkaus x putki
MateriaaliMessinki
Putken koko1 / 4 "
Paine150
Temp. alue-65 - 250 astetta F
Kierteen koko7 / 16-24
Putken koko1 / 4 "
TyyppiPuristus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)10.16
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoKierteen kokoPutken kokoHinta
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 1470X6 naaras, kyynärpää, messinki, 1/4 tuuman putki | AH3PXZ 32WG58 1470X61 / 4 "7 / 16-243 / 8 "€24.86
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 1470X6X6 Naaraskyynärpääpuristus 150psi | AH3PYA 32WG59 1470X6X63 / 8 "17 / 32-243 / 8 "€31.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 1470X4X4 naaras kyynärpään puristusmessinki 1/4 tuuman putki
€65.84 / yksikkö