ANDERSEN 2202700035 Enviro Plus (tm) matta musta 3 x 5 jalkaa | AB7YUL 24N132

ANDERSEN 2202700035 Enviro Plus(tm) Matt Musta 3 x 5 jalkaa

Varastossa
Tuote: AB7YUL Malli: 2202700035Ristiviite: 24N132

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€195.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKokolattiamatto
antimikrobisetEi
TaustamateriaaliCrumb Kumi
Jarrunestettä kestäväEi
VäriMusta
reunatviistetty
Palonkestävä / palonkestäväEi paloa tai hidasta
Sisällä ulkonasisä-
Pituus5ft.
Matto sähkövastusAntistaattinen
Maton ominaisuudetAntistaattinen
Maton muotoSuorakulmio
Maton pintakuvioTimanttikudos
Maton kudontaNeulan lävistin
MateriaaliPET-polyesteri
Pintamateriaalipolypropeeni
Paksuus1 / 4 "
Leveys3ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.4
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)93.98
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi5703308080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaton pintakuvioTaustamateriaaliVäriMaton kudontaMateriaaliPintamateriaaliPaksuusLeveysHinta
ANDERSEN 20296700023 Eco Select (tm) Mat Musta 2 x 3 jalkaa | AB7YTY 24N118 20296700023-Crumb KumiMustaNeulan lävistinPET-polyesteripolypropeeni3 / 8 "2ft.€63.87
ANDERSEN 20296700035 Eco Select (tm) matta musta 3 x 5 jalkaa | AB7YTZ 24N119 20296700035-Crumb KumiMustaNeulan lävistinPET-polyesteripolypropeeni3 / 8 "3ft.€117.25
ANDERSEN 2202700023 Enviro Plus (tm) matta musta 2 x 3 jalkaa | AB7YUJ 24N130 2202700023TimanttikudosCrumb KumiMustaNeulan lävistinPET-polyesteripolypropeeni1 / 4 "2ft.€82.20
ANDERSEN 2202700034 Enviro Plus (tm) matta musta 3 x 4 jalkaa | AB7YUK 24N131 2202700034TimanttikudosCrumb KumiMustaNeulan lävistinPET-polyesteripolypropeeni1 / 4 "3ft.€154.47
ANDERSEN 2202700046 Enviro Plus (tm) matta musta 4 x 6 jalkaa | AB7YUT 24N138 2202700046TimanttikudosCrumb KumiMustaNeulan lävistinPET-polyesteripolypropeeni1 / 4 "4ft.€279.81
ANDERSEN 2202700068 Enviro Plus (tm) matta musta 6 x 8 jalkaa | AB7YUZ 24N144 2202700068TimanttikudosCrumb KumiMustaNeulan lävistinPET-polyesteripolypropeeni1 / 4 "6ft.€617.73
Tarjouspyyntö
ANDERSEN 2202740034 Enviro Plus (tm) Mat Maroon 3 x 4 jalkaa | AB7YVN 24N185 2202740034TimanttikudosCrumb KumiKastanjanruskeaNeulan lävistinPET-polyesteripolypropeeni1 / 4 "3ft.€117.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANDERSEN 2202700035 Enviro Plus(tm) Matt Musta 3 x 5 jalkaa
€195.58 / yksikkö