Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMS 424.37 Hiekka/löysä sedimenttianturi kahvalla, halkaisija 1-1/4 tuumaa, pituus 24 tuumaa | AF4ZQU 9TAZ2

AMS 424.37 Hiekka/löysä sedimentin anturi kahvalla, halkaisija 1-1/4 tuumaa, pituus 24 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF4ZQU Malli: 424.37Ristiviite: 9TAZ2

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€339.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSedimenttianturi
Halkaisija1 1 / 4 "
Pituus24 "
TyyppiHiekka

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.918
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)72.39
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8207600061
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMS 424.37 Hiekka/löysä sedimentin anturi kahvalla, halkaisija 1-1/4 tuumaa, pituus 24 tuumaa
€339.26 / yksikkö