Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMS 413.02 ADAPTER naarassovitin, 5/8 tuuman kierrekoko | AF4HJL 8X647

AMS 413.02 SOVITIN Naarassovitin, 5/8 tuuman kierrekoko

Varastossa
Tuote: AF4HJL Malli: 413.02 ADAPTERRistiviite: 8X647

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€138.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSovitin
Connector Type5/8 tuumaa Kierteinen uros - QC-naaras

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7875
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8207600061
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMS 413.02 SOVITIN Naarassovitin, 5/8 tuuman kierrekoko
€138.46 / yksikkö