Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMS 408.00 00 jatke, 12 tuuman pituus, 5/8 tuuman kierrekoko | AD8JAY 4KKU7

AMS 408.00 jatke, pituus 12 tuumaa, kierrekoko 5/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD8JAY Malli: 408.00Ristiviite: 4KKU7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€103.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaajentaminen
Connector Type5/8 "lanka
Pituus12 "
MateriaaliKromimolybdeeni

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3555
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7304907000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMateriaaliHinta
AMS 408.01 jatke, 24 tuuman pituus, 5/8 tuuman kierrekoko | AD8JAZ 4KKU8 408.0124 "Kromimolybdeeni€107.51
AMS 408.02 jatke, 36 tuuman pituus, 5/8 tuuman kierrekoko | AD8JBA 4KKU9 408.0236 "Kromimolybdeeni€109.73
AMS 408.03 jatke, 48 tuuman pituus, 5/8 tuuman kierrekoko | AD8JBB 4KKV1 408.0348 "Kromimolybdeeni€115.62
AMS 408.04 jatke, 60 tuuman pituus, 5/8 tuuman kierrekoko | AD8JBC 4KKV2 408.0460 "Kromimolybdeeni€119.29
AMS 409.06 jatke, 12 tuuman pituus, 5/8 tuuman kierrekoko, ruostumaton teräs | AD8JBJ 4KKV8 409.0612 "Ruostumaton teräs€155.37
AMS 409.07 jatke, 24 tuuman pituus, 5/8 tuuman kierrekoko, ruostumaton teräs | AD8JBK 4KKV9 409.0724 "Ruostumaton teräs€159.77
AMS 409.08 jatke, 36 tuuman pituus, 5/8 tuuman kierrekoko, ruostumaton teräs | AD8JBL 4KKW1 409.0836 "Ruostumaton teräs€164.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMS 408.00 jatke, pituus 12 tuumaa, kierrekoko 5/8 tuumaa
€103.10 / yksikkö