Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMS 401.42 maaperän talteenottoanturi, halkaisija 1/2 tuumaa, pituus 40 tuumaa | AD8JME 4KMK3

AMS 401.42 maaperän palautusanturi, halkaisija 1/2 tuumaa, pituus 40 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD8JME Malli: 401.42Ristiviite: 4KMK3

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€164.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaaperän palautusanturi
Connector Type5/8 "lanka
Halkaisija1 / 2 "
Pituus40 "
MateriaaliNikkelöity 4130 seosteräs
TyyppiVaihe

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.936
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)104.14
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi9027905495
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
AMS 401.40 maaperän talteenottoanturi kahvalla, halkaisija 1/2 tuumaa, pituus 33 tuumaa | AD8JMD 4KMK2 401.4033 "€213.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMS 401.42 maaperän palautusanturi, halkaisija 1/2 tuumaa, pituus 40 tuumaa
€164.73 / yksikkö