Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMS 401.10 Soil Probe, avoin pää, halkaisija 1-1/8 tuumaa, pituus 33 tuumaa | AD8JMX 4KMN1

AMS 401.10 Maa-anturi, avoin pää, halkaisija 1-1/8 tuumaa, pituus 33 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD8JMX Malli: 401.10Ristiviite: 4KMN1
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
€284.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaaperän palautusanturi
Connector Type5/8 "lanka
Halkaisija1 1 / 8 "
Pituus33 "
MateriaaliNikkelöity 4130 seosteräs
TyyppiAvoin pää

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.287
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8207600061
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaHinta
AMS 401.21 avoimen pään maa-anturi, halkaisija 7/8 tuumaa, pituus 33 tuumaa | AD8JMY 4KMN2 401.217 / 8 "€206.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMS 401.10 Maa-anturi, avoin pää, halkaisija 1-1/8 tuumaa, pituus 33 tuumaa
€284.94 / yksikkö