AMS 400.36 hiekkaruuvi, halkaisija 7 tuumaa, 3/4 tuuman kierrekoko | AD8HYP 4KKH9

AMS 400.36 hiekkaruuvi, halkaisija 7 tuumaa, kierrekoko 3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD8HYP Malli: 400.36Ristiviite: 4KKH9

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€543.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkaira
Connector Type3/4 "lanka
Halkaisija7"
MateriaaliHiiliteräspalkki, hiiliterässylinteri
TyyppiHiekka

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.4
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi8207600061
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaHinta
AMS 400.37 hiekkaruuvi, halkaisija 6 tuumaa, 3/4 tuuman kierrekoko | AD8HYQ 4KKJ1 400.376"€508.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMS 400.36 hiekkaruuvi, halkaisija 7 tuumaa, kierrekoko 3/4 tuumaa
€543.32 / yksikkö