Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMPCO METAL W-30 -tangon tuhoaminen 24 tuumaa | AD7BFC 4DC14

AMPCO METAL W-30 baarin tuhoaminen 24 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD7BFC Malli: W-30Ristiviite: 4DC14

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€343.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEi purkautuva haaksirikko
VäriLuonnollinen
Halkaisija3 / 4 "
MateriaaliErittäin luja nikkelialumiinipronssi
Kokonaispituus24 "
kokonaisleveys1.25 "
Pry Bar -alaluokkaTankojen murtaminen
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Paksuus1.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.71
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)68.58
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi8205593010
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMPCO METAL W-30 baarin tuhoaminen 24 tuumaa
€343.73 / yksikkö