Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMPCO METAL IS-49 uraruuvimeisseli 5/16 x 6 tuumaa | AB8AAJ 24Y880

AMPCO METAL IS-49 uraruuvimeisseli 5/16 x 6 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB8AAJ Malli: IS-49Ristiviite: 24Y880

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€130.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEristetty ruuvimeisseli, joka ei ole kipinää
Suorittaa loppuunEristetty varsi, luonnollinen kärki
Kahvan muotoiluTyyny Grip
Kahva materiaaliAsetaatti w / tyynykahvalla
Kokonaispituus10.125 "
Varren pituus6"
Varren materiaaliBeryllium-kupariseos
Varren muotoPyöreä
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Vihjeiden koko5 / 16 "
VinkkityyliKeystone ura
Vinkityyliryhmäura-

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)26.16
Laivan leveys (cm)3.56
HS-koodi8205400000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusVarren pituusVihjeiden kokoVinkkityyliVinkityyliryhmäHinta
AMPCO METAL IS-1099 Phillips ruuvimeisseli eristetty #2 x 4 In | AB8AAH 24Y879 IS-10998 1 / 16 "4"#2PhillipsPhillips / ristipiste€126.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMPCO METAL IS-49 uraruuvimeisseli 5/16 x 6 tuumaa
€130.57 / yksikkö