Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMPCO METAL CS-25-ST Skaalaustaltta 0.500 tuumaa 7-3/4 tuumaa | AD9GEU 4RPR2

AMPCO METAL CS-25-ST skaalaustaltta 0.500 tuumaa 7-3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD9GEU Malli: CS-25-STRistiviite: 4RPR2

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€197.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSkaalaus taltta
MateriaaliAlumiinipronssi, kipinöimätön, ei-magneettinen, korroosionkestävä
Kokonaispituus7.75 "
Varren muotoHex
Varren koko0.5 "
Kärjen leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.324
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8207906000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliKokonaispituusVarren muotoVarren kokoKärjen leveysHinta
AMPCO METAL CP-20-ST Skaalaustaltta 0.680 tuumaa 7-3/4 tuumaa | AD9GER 4RPP9 CP-20-STAlumiinipronssi, kipinöimätön, ei-magneettinen, korroosionkestävä7.75 "Pyöreä0.68 "1.5 "€245.96
AMPCO METAL CP-22-ST Skaalaustaltta 0.680 tuumaa 9 tuumaa | AD9GET 4RPR1 CP-22-STAlumiinipronssi, kipinöimätön, ei-magneettinen, korroosionkestävä9"Pyöreä0.68 "2.5 "€248.93
AMPCO METAL CS-22-ST Pneumaattinen skaalaustaltta Kipinöimätön 1-1/4 | AF7LTL 21XV08 CS-22-STNikkelialumiinipronssi, kipinöimätön, ei-magneettinen, korroosionkestävä3.5 "Neliö0.5 "1.25 "€150.98
AMPCO METAL CP-21-ST Pneumaattinen skaalaustaltta Kipinöimätön 1-3/4 | AF7LTM 21XV09 CP-21-STNikkelialumiinipronssi, kipinöimätön, ei-magneettinen, korroosionkestävä8"Pyöreä0.68 "1.75 "€234.85
AMPCO METAL CS-24-ST Pneumaattinen skaalaustaltta Kipinöimätön 2 tuumaa | AF7LTN 21XV10 CS-24-STNikkelialumiinipronssi, kipinöimätön, ei-magneettinen, korroosionkestävä5"Neliö0.5 "2"€199.40
AMPCO METAL CS-23-ST Pneumaattinen skaalaustaltta Kipinöimätön 5/8 tuumaa | AF7LTP 21XV11 CS-23-STNikkelialumiinipronssi, kipinöimätön, ei-magneettinen, korroosionkestävä5"Neliö0.5 "5 / 8 "€152.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMPCO METAL CS-25-ST skaalaustaltta 0.500 tuumaa 7-3/4 tuumaa
€197.93 / yksikkö