Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMPCO METAL 9300 Kipinöimätön putkileikkuri 17 tuumaa Pituus | AG9RJU 21XV53

AMPCO METAL 9300 Kipinöimätön putkileikkuri, pituus 17 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG9RJU Malli: 9300Ristiviite: 21XV53

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2,224.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEi-kipinöivä putkileikkuri
Terän materiaaliBerrylliumkupari
Rungon materiaaliErittäin luja nikkelialumiinipronssi
CutsKupari
LeikkaaminenRuuvisyöttö
Leikkauskapasiteetti1/8 "- 2"
Kahvan muotoiluT kahva
Kokonaispituus17 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.3265
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi7310290000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMPCO METAL 9300 Kipinöimätön putkileikkuri, pituus 17 tuumaa
€2,224.35 / yksikkö