Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PLEWS-LUBRIMATIC 204E12 puhalluspistoolin jatke, 12 tuuman messinki AH9QRY 41AA85

PLEWS-LUBRIMATIC 204E12 Puhalluspistoolin jatkeen turva 12 tuuman messinki

Varastossa
Tuote: AH9QRY Malli: 204E12Ristiviite: 41AA85

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIskupistoolin jatke
PohjamateriaaliaMessinki
Pituus12 "
Suuttimen tyyppiTurvallisuus
Palojen lukumäärä1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)31.75
Laivan leveys (cm)7.62
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: AMFLO

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PLEWS-LUBRIMATIC 204E12 Puhalluspistoolin jatkeen turva 12 tuuman messinki
€15.92 / yksikkö