AMERICRAFT MANUFACTURING BRV-842-2-1-TEFC kattopoistoputki, hihnaveto, koko 42 tuumaa, 1-vaihe, 2 hv | AG3QHG 33TD91

AMERICRAFT MANUFACTURING BRV-842-2-1-TEFC kattopoistoputki, hihnaveto, koko 42 tuumaa, 1-vaihe, 2 hv

Varastossa
Tuote: AG3QHG Malli: BRV-842-2-1-TEFCRistiviite: 33TD91

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,595.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPakoilman tuuletin
Kokoonpantuna / kokoamattomanakoolla
Pohjan korkeus51.25 "
Pohjan pituus57 "
Pohjan leveys57 "
LaakerityyppiTyynylohko
Terä Dia.42 "
CFM @ 0.000 tuumaa. SP20653
CFM @ 0.125 tuumaa. SP19128
CFM @ 0.250 tuumaa. SP17503
CFM @ 0.375 tuumaa. SP15264
CFM @ 0.500 tuumaa. SP11319
CFM-alue20653-11319
Drive TypeVyö
LiiteTEFC
Tuuletin RPM725
KoteloRaskasmittainen teräs
HP2
Maks. BHP1.65
Maks. Tulolämpötila70 astetta F.
Maks. Käyttövahvistimet11.5
Moottori HP2
Moottori Hz60
Moottorin kierrosluku1725
Moottorin jännite115/230
AsennuspaikkaKatto
Kokonaisdia.42 "
Kokonaiskorkeus51.25 "
Vaihe1
Potkurin dia.42 "
PotkurimateriaaliTeräs
Kierroslukualue725
Akselin halkaisija. Potkurin pää (tuumaa)0.875
Akselin halkaisija. Pyörän pää0.875 "
Äänet @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.24
Äänet @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.24
VakionopeussovellusN
Nopeus hallittavissaN
Tyyppiaksiaalinen
Jännite115/230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 202.5
Laivan korkeus (cm)144.78
Laivan pituus (cm)160.02
Laivan leveys (cm)160.02
HS-koodi8414901040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliCFM @ 0.375 tuumaa. SPPohjan korkeusPohjan pituusCFM @ 0.500 tuumaa. SPCFM-alueTuuletin RPMHPMaks. BHPHinta
AMERICRAFT MANUFACTURING BRV-824-1/2-1-TEFC kattopoistoputki, hihnaveto, koko 24 tuumaa, 1-vaihe, 1/2 hv | AG3QGV 33TD79 BRV-824-1 / 2-1-TEFC404341.25 "39 "26006219-40439801/20.39€3,470.07
AMERICRAFT MANUFACTURING BRV-824-1/2-3-TEFC kattopoistoputki, hihnaveto, koko 24 tuumaa, 3-vaiheinen, 1/2 hv | AG3QGW 33TD80 BRV-824-1 / 2-3-TEFC404341.25 "39 "26006219-40439801/20.39€3,414.48
AMERICRAFT MANUFACTURING BRV-824-1/2-1-EXP Kattoimuri, hihnaveto, koko 24 tuumaa, 1-vaihe, 1/2 hv | AG3QGX 33TD81 BRV-824-1 / 2-1-EXP404341.25 "39 "26006219-40439801/20.39€3,816.29
AMERICRAFT MANUFACTURING BRV-824-1/2-3-EXP Kattoimuri, hihnaveto, koko 24 tuumaa, 3-vaiheinen, 1/2 hv | AG3QGY 33TD82 BRV-824-1 / 2-3-EXP404341.25 "39 "26006219-40439801/20.39€3,864.59
AMERICRAFT MANUFACTURING BRV-830-1-1-TEFC kattopoistoputki, hihnaveto, koko 30 tuumaa, 1 vaihe, 1 hv | AG3QGZ 33TD83 BRV-830-1-1-TEFC682845.25 "45 "518410668-518497510.73€3,978.73
AMERICRAFT MANUFACTURING BRV-830-1-3-TEFC kattopoistoputki, hihnaveto, koko 30 tuumaa, 3 vaihetta, 1 hv | AG3QHA 33TD84 BRV-830-1-3-TEFC682845.25 "45 "518410668-518497510.73€3,766.72
AMERICRAFT MANUFACTURING BRV-830-1-1-EXP Kattoimuri, hihnaveto, koko 30 tuumaa, 1 vaihe, 1 hv | AG3QHB 33TD85 BRV-830-1-1-EXP682845.25 "45 "518410668-518497510.73€4,422.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMERICRAFT MANUFACTURING BRV-842-2-1-TEFC kattopoistoputki, hihnaveto, koko 42 tuumaa, 1-vaihe, 2 hv
€5,595.35 / yksikkö