Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMERICOVER RWC10 Staattisten filmimaalareiden nauhareuna 10x100 jalkaa AC8BLT 39J395

AMERICOVER RWC10 Staattiset kalvomaalarit nauhareuna 10x100 jalkaa

Varastossa
Tuote: AC8BLT Malli: RWC10Ristiviite: 39J395

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€82.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAntistaattinen rakennuskalvo
VäriHimmeä kirkas
Pituus100ft.
Materiaalipolyeteeni
Paksuus2 milj.
Leveys10ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.17
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)43.69
Laivan leveys (cm)6.86
HS-koodi3920200050
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMERICOVER RWC10 Staattiset kalvomaalarit nauhareuna 10x100 jalkaa
€82.49 / yksikkö