AMERICAN TORCH VINKKI ZM15750350 Linssin koko 1.5 tuumaa 7.5 tuumaa fl. 354 tuumaa | AG9UJK 22HP37

AMERICAN TORCH TIP ZM15750350 Linssin koko 1.5 tuumaa 7.5 tuumaa fl. 354 tuumaa

Tuote: AG9UJK Malli: ZM15750350Ristiviite: 22HP37

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLinssi
Koko1.5 "7.5" fl. 354 "et

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0726
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)7.62
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
AMERICAN TORCH VINKKI ZC11500160 Linssin koko Pl / Cx 1.1 tuumaa 5.0 tuumaa fl. 160et | AG9UHW 22HP15 ZC11500160-
Tarjouspyyntö
AMERICAN TORCH TIP ZC15500236 Linssin koko Pl/Cx 1.5 tuumaa 5.0 tuumaa fl .236et | AG9UHX 22HP17 ZC15500236-
Tarjouspyyntö
AMERICAN TORCH VINKKI ZC15500300 Linssin koko Pl / Cx 1.5 tuumaa 5.0 tuumaa fl. 300et | AG9UHY 22HP18 ZC15500300-
Tarjouspyyntö
AMERICAN TORCH VINKKI ZC15500310 Linssin koko Pl / Cx 1.5 tuumaa 5.0 tuumaa fl. 310et | AG9UHZ 22HP20 ZC15500310-
Tarjouspyyntö
AMERICAN TORCH VINKKI ZC15750300 Linssin koko Pl / Cx 1.5 tuumaa 7.5 tuumaa fl. 300et | AG9UJA 22HP22 ZC15750300-
Tarjouspyyntö
AMERICAN TORCH VINKKI ZC15750300-HP Linssin koko Pl / Cx 1.5 tuumaa 7.5 tuumaa fl. 300etMP5 | AG9UJB 22HP23 ZC15750300-HP-
Tarjouspyyntö
AMERICAN TORCH VINKKI ZC20500380 Linssin koko Pl / Cx 2.0 tuumaa 5.0 tuumaa fl. 380et | AG9UJC 22HP26 ZC20500380-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMERICAN TORCH TIP ZM15750350 Linssin koko 1.5 tuumaa 7.5 tuumaa fl. 354 tuumaa