Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMERICAN TORCH TIP H669G05 Tip H Daihen - Pakkaus 5 | AD6GYX 45H043

AMERICAN TORCH TIP H669G05 kärki H Daihen - 5 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD6GYX Malli: H669G05Ristiviite: 45H043

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€34.58 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTIP

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)1.91
Laivan leveys (cm)1.91
HS-koodi8515902000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: H Diahan (R)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPkg. MääräHinta
AMERICAN TORCH TIP 19682 kärki Esab 31xl - 5 kpl pakkaus | AD4KPA 41R868 196825€37.26
AMERICAN TORCH VINKKI 30344-5 Kärki 1.8 - Pakkaus 5 | AD6GLK 45G654 30344-55€47.03
AMERICAN TORCH VINKKI H669G06 S-kärki 5 kpl AD6GYY 45H044 H669G065€34.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMERICAN TORCH TIP H669G05 kärki H Daihen - 5 kpl pakkaus
€34.58 /pakkaus