Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMERICAN TORCH TIP 807.0052 Suutin / kärki - 5 kpl pakkaus | AD6GXL 45G991

AMERICAN TORCH TIP 807.0052 Suutin/kärki - Pakkaus 5

Varastossa
Tuote: AD6GXL Malli: 807.0052Ristiviite: 45G991

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€38.34 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuutin / kärki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0104
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)1.45
HS-koodi8515902000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräPkg. MääräHinta
AMERICAN TORCH TIP 020086 Suutin/kärki Happi Hypertherm 400 | AD4JZH 41R441 020086Suutin/kärki Happi1€41.69
AMERICAN TORCH TIP 020115 Suutin/kärki(linnakäsi) Hypertherm40 Pk5 | AD4JZT 41R451 020115Suutin / kärki5€23.48
AMERICAN TORCH VINKKI 020131 Suutin / kärki Kaliburn Esab Hypertherm40 Pk5 | AD4JZU 41R454 020131Suutin / kärki5€20.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMERICAN TORCH TIP 807.0052 Suutin/kärki - Pakkaus 5
€38.34 /pakkaus