AMERICAN TORCH TIP 71198089 Zero Phase Shifter, 2.0 tuumaa X 0.200 tuumaa kokoa | AG9UHL 22HN48

AMERICAN TORCH TIP 71198089 Zero Phase Shifter, 2.0 tuumaa x 0.200 tuumaa

Tuote: AG9UHL Malli: 71198089Ristiviite: 22HN48

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNollavaiheinen vaihtaja
Koko2 x 0.2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0726
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)7.62
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
AMERICAN TORCH TIP 71198092 Zero Phase Shifter, 3.0 tuumaa X 0.250 tuumaa koko | AG9UHM 22HN50 711980923 x 0.25 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMERICAN TORCH TIP 71198089 Zero Phase Shifter, 2.0 tuumaa x 0.200 tuumaa