AMERIKAN TORCH VINKKI 65-0442-009 Vesiputki Vesiputki 120 A | AD6GWN 45G966

AMERICAN TORCH TIP 65-0442-009 vesiputki Vesiputki 120 ampeeria

Tuote: AD6GWN Malli: 65-0442-009Ristiviite: 45G966

Hanki se saattaa 9, torstai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVesiputki
AmpeeriaVesiputki, 120 AMP

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)0.51
Laivan leveys (cm)0.51
HS-koodi8515902000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Vesiputki, 120 AMP

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
AMERIKAN TORCH VINKKI 020963 Vesiputki Max 200 Hypertherm 200 | AD4KEB 41R584 020963Vesiputki-
Tarjouspyyntö
AMERICAN TORCH VINKKI 020990 vesiputki HT400 / 4001-polttimelle | AD4KED 41R588 020990Vesiputki-
Tarjouspyyntö
AMERICAN TORCH VINKKI 020991 vesiputki typpi Hypertherm 4001 | AD4KEE 41R589 020991Vesiputki typpeä-
Tarjouspyyntö
AMERICAN TORCH VINKKI 020992 Vesiputki Happi Hypertherm 4001 | AD4KEF 41R590 020992Vesiputken happi-
Tarjouspyyntö
AMERICAN TORCH TIP 120025 -vesiputki Pac 611 Hypertherm 4000: lle AD4KGF 41R665 120025Vesiputki-
Tarjouspyyntö
AMERIKAN TORCH VINKKI 220700ATTC vesiputki 130a viiste O2 Hypertherm Hpr | AD4KYV 41T135 220700ATTCVesiputki 130A viiste O2-
Tarjouspyyntö
AMERICAN TORCH TIP 277007 Vesiputki Vesiputki | AD6GHY 45G579 277007Vesiputki€39.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMERICAN TORCH TIP 65-0442-009 vesiputki Vesiputki 120 ampeeria